Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Hudrengöringspasta Solopol® natural, Innehåll: 250ml

Art-nr.: 095230 250

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml) Enhetspris inklusive moms
  • Föroreningsgrad: Grov nedsmutsning

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Solopol®
Typ Pasta
med slipmedel ja
lämplig för nedsmutsningsgrad kraftig till mycket kraftig
Risker som uppstår genom fetter ja
Risker som uppstår genom grafit ja
Risker som uppstår genom kylsmörjmedel ja
Risker som uppstår genom metalldamm ja
Risker som uppstår genom oljor ja
Risker som uppstår genom sot ja
Innehåll 250 ml
förpackningstyp Flaska / tub
Föroreningsgrad Grov nedsmutsning
Produktslag Hudrengöring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 095230 250
Tillverkarens nummer 33279

Benämning

Utförande:

Hudrengöringspasta med friktionsmedel för kraftig till mycket kraftig smuts. Användning: Olja, fett, sot, grafit, metalldamm, smörjolja. Beskaffenhet: Pasta, fri från lösningsmedel, pH-hudneutral, parfymerad.

Anmärkning:

På vår hemsida finner du en hudskyddsplan för nedladdning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen