Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par OilGrip – NF35, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094380 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Passform Mycket god
EN 388:2003 3121
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitrilskum
användningsområde Allround
Färg svart/grön
Material beläggning Nitril
Handskstorlek 7
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla God
Våtgrepp Måttlig
Oljegrepp Mycket god
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094380 7
EAN/GTIN 821812372129
Tillverkarens nummer NF35 OIL GRIP 7

Benämning

Utförande:

Oil Grip – NF35. Smutstålig handske med nitrilskumsbeläggning för hög greppsäkerhet även vid hantering av små delar i blöt och oljig miljö.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen