Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Pullover med kapuschong, grå / blå, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 090331 S
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 80% bomull; 20 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 320
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 80% bomull; 20 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 320 g/m2
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg grå / blå
Unisex-storlek S
Produktslag Sweatshirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090331 S
Tillverkarens nummer 339911579087S

Benämning

Utförande:

Snygg pullover med kapuschong i modern färgkombination. Med moderiktigt vriden kapuschong och dragsko på sidan. Genomgående väska på framsidan med invändig mobilficka. Ärmslut med mudd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen