Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hörselkåpor, ljudnivåberoende Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Art-nr.: 097799

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Peltor™ LiteCom™
Energiförsörjning Batteridriven
Norm EN 352-4; EN 352-6
SNR-värde (dämpvärde) 34 dB(A)
drifttid 20 h
vikt 464 g
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097799
Tillverkarens nummer 7000108543

Benämning

Utförande:

Nivåberoende högkapacitetshörselskydd med inbyggt analogt och digitalt trådlöst kommunikationssystem. Två förprogrammerade trådlösa kommunikations-system (1 analogt / 1 digitalt) ingår i leveransen. Som standard finns 16 kanaler (analog PMR) och 16 kanaler (digital PMR). Kapselskyddet kan programmeras för upp till 70 olika trådlösa kanaler. Bluetooth® Multipoint-funktionaliteten möjliggör direkt förbindelse med mobiltelefoner, så att du kan ta emot, föra och avsluta t telefonsamtal utan att avbryta arbetet. Den bullerundertryckande och vattentäta talmikrofonen erbjuder röststyrd överföring (VOX) för hands free-samtal i bullerbelastade omgivningar. I headsetet finns ett uppladdningsbart litiumjonbatteri.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinerar hörselskydd, hörlurar och mikrofon.

Användningsdata:

För kommunikation i bullerbelastade, krävande omgivningar.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri, laddare, extra hygienkit och mikrofonskydd.

Observera:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Anmärkning:

Hygiensatser under nr 097767 storlek HY83.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen