Utförande:
Skyddshjälmar av High-Density-polyeten med tillförlitligt skydd mot elstötar på upp till 1000 V AC (eller 1500 V DC). Skyddsegenskaper ned till -20 °C. Hög bärkomfort och tättslutande tack vare ergonomiskt formad och höjdinställbar invändig utrustning.
- 6-punkts bandsele, höjdjusterbar
- 16 mm fäste med dubbelspår
- Svettband i naturläder
- Med avrinningskanal
- Med vridlås
Med rak form.
Användningsdata:
Energiförsörjare, starkströmsdrift, järnvägsbolag, hetområden, kemisk industri, elektrikerarbeten.
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 50365