Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Stötskyddskeps uvex u-cap premium, antracit, Typ: SHORT

Art-nr.: 097851 SHORT

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg antracit
Skärmlängd 40 mm
Norm EN 812
neddraget skal på bakhuvudet Ja
Produktslag Stötskyddskeps

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097851 SHORT
Tillverkarens nummer 9794311

Benämning

Utförande:

Stötskyddskeps i uvex ”u-cap-serien” med ergonomiskt utformat innerskal för maximal flexibilitet och god komfort. Skydd för bakhuvudet i form av djupt neddraget plastskal.
uvex ”u-cap premium” med extra komfortinredning för ökad andningsaktivitet och svettupptagning. Huvudomfång: unisize.

Norm:

EN 812

Anmärkning:

Andra storlekar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen