Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par Ultrane 526, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094357 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; DMF-fri

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Ultrane
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Innehåll 96
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
EN 388 4121X
Hållarmaterial Polyamid
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Precision
Längd 230 mm - 280 mm
Färg svart
Handskstorlek 7
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094357 7
Tillverkarens nummer 3052641 GR.7

Benämning

Utförande:

Ultrane-serien. Skyddshandske med Grip&Proof-nitrilbeläggning för utmärkt grepp och arbete utan trötthetssymtom i fuktiga och oljiga miljöer. Fri från DMF och silikon.
Ultrane 526. Med helbelagd handrygg för mycket oljiga miljöer.
Tvättbar och oljebeständig.

Användningsdata:

Medicinska underhållsarbeten, bearbetning av arbetsstycken med skärolja, stansnings- och prägingsarbeten, hantering av oljiga maskindelar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen