Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par Enduro 330, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094415 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 388:2003 2141
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Latex
användningsområde Allround
Färg grön
Handskstorlek 7
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094415 7
EAN/GTIN 3245423303179

Benämning

Utförande:

Enduro 330. Förstärkt skydd och mycket bra grepp även i fuktiga arbetsmiljöer tack vare krympräfflad beläggning i naturlatex. Bra termisk isolering. Lämpar sig inte för oljiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN 420
EN 407

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen