Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Handske, par Check & Go C, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094542 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skärskyddsklass: C

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Check & Go
EN 388 4X43C
Hållarmaterial Dyneema®, Polyamid
Beläggning PU
användningsområde Allround
Färg grön / vit
Handskstorlek 7
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Genomskärningsskyddade handskar
Skärskyddsklass C
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094542 7
Tillverkarens nummer 2332545 GR.7

Benämning

Utförande:

Check & Go Green PU C.Tätt åtsittande stickad handske i Check & Go-serien med grön polyuretanbeläggning. Färgkoden och den stora påtryckta bokstaven underlättar för användare och säkerhetsansvariga att optiskt identifiera skärskyddsklassen. Handsken är lämplig för arbete i torr och lätt oljig omgivning. Med Dyneema®-/polyamid-/Lycra®-garn för hög motståndskraft.

Norm:

EN 388; EN 420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen