Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Efterhandsmonterad tvärbalk med nivello® Längd 930 mm, Stolpdjup: 58mm

Art-nr.: 966602 58

Välj variant av artikel och antal

Stolpdjup (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 930 mm
Stolpdjup 58 mm
Användningsområde Stegar
Produktslag Regel/tvärbalk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 966602 58
Tillverkarens nummer 30365

Benämning

Utförande:

För dina befintliga stegar från Günzburger Steigtechnik erbjuder vi efterhandsmonterade tvärbalkar för montering i efterhand så att stegarna uppfyller säkerhetskraven. Detta innefattar inte uppfyllande av de nya DIN EN 131-1 och 131-2.

Passar till:

Stegar med Günzburger artikelnr 10012, 10014.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen