Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ramtyp S610-M18, Djup 800 mm, höjd: 2000mm

Art-nr.: 991320 2000

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 2 000 mm
Djup 800 mm
Användningsområde Pallhyllställ
Ramprofil typ S610-M18
Produktslag Stolpramar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 991320 2000
Tillverkarens nummer 46000

Benämning

Utförande:

Ramprofiler med fackverksstagning. Massiva fotplattor överför belastningen till golvet. Levereras 4 golvförankringar och 2 underläggsplåtar 2 mm per ram.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Hyllställets totallängd:
För stativram S610-M18: Nominell längd + antalet stativ × 86 mm.

Passar till:

Pallhyllställ fr.o.m. tillverkningsår 08/2018.

Lackering:

Liknande RAL 5017 trafikblå pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställsfältets nödvändiga bärförmåga bestämmer ramtypen. Se belastningstabellen.
Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen