Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Mikro-endoskop, flexibelt, ⌀ 1,4 mm, Arbetslängd (utan objektiv): 500mm

Art-nr.: 492754 500

Välj variant av artikel och antal

Arbetslängd (utan objektiv) (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

blickriktning 0 grad
bildöppningsvinkel 85 grad
Sond-⌀ 1,4 mm
Arbetslängd (utan objektiv) 500 mm
Produktslag Endoskop

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492754 500
Tillverkarens nummer MO.140500.0085

Benämning

Utförande:

Speciellt lämplig för krävande industriell användning tack vare robusta rör i rostfritt stål och förstklassig optik. Nödvändiga ljuskällor ansluts enkelt tack vare standardanslutningen för fiberoptik (ACMI). Fokusering med vridring på okularet. Enkel fokusering i för- och bakgrund utan att endoskopet behöver förskjutas. Ljusstark, färgkorrigerad stavlinsoptik.
Liten diameter och rörlig fiberoptisk uppbyggnad för mätning av de minsta arbetsstyckena.

Passar till:

FlexiVision 100 med HD-kamerahuvud nr 492866.

Specialtillbehör:

LED-ljuskällor nr 492846 och nr 462860.

Anmärkning:

Tack vare utskjutbara spegelrör och utbytbara objektiv kan blickriktningen ändras till 70° eller 90°. Vid användning med spegelrör förstoras arbetsdiametern i proportion till spegelröret. Spegelrör och utbytbara objektiv på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen