Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

T-shirt MAGNI, lime, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 090236 S
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

HELLY HANSEN® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket HELLY HANSEN®.

Mäns storlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Du mäter så här

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% polypropen
  • Materialvikt / vävtäthet: 130
  • Kläder standard: UV-standard 801
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MAGNI
Specialtjänst Textilberedning
Kön Unisex
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% polypropen
Materialvikt / vävtäthet 130 g/m2
Kläder standard UV-standard 801
Tvättning 40 °C kulörtvätt
Färg lime
Unisex-storlek S
Produktslag T-shirt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 090236 S
Tillverkarens nummer 75161_430-S

Benämning

Utförande:

Modern funktionströja med innovativt LIFA® Flow-material för enastående fukttransport. Perfekt för utomhusarbeten tack vare integrerat UV-skydd 40.

Passar till:

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen