Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Bomullshandsksats 5202, Handskstorlek: 10

Art-nr.: 094206 10
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 260 mm
Innehåll 12 par
Färg natur
Handskstorlek 10
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Bomullshandskar
Material Bomull
Produktslag Bomullshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094206 10
Tillverkarens nummer 5202

Benämning

Utförande:

Handske för låg risknivå och montagearbeten, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts.
5202. Lätt bomullstrikå-handske, lämpar sig även som underhandske.

Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen