Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hörselkåpor Bilsom® Viking®

Art-nr: 097763

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Viking
SNR-värde (dämpvärde) 30 dB(A)
Produktslag Hörselkåpor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097763
Tillverkarens nummer 1010925

Benämning

Utförande:

Hörselkåpor med flexibel universalbygel för olika bärpositioner, som: uppe på hjässan, i nacken eller under hakan. Det extra huvudbandet säkerställer även en säkrare passform. Detta gör att de enkelt kan kombineras med annan personlig skyddsutrustning (hjälm eller andningsskydd). Med Air Flow ControlTM-teknik som erbjuder optimal dämpning i alla frekvensområden. Invändigt ventilerat huvudband som minskar trycket på huvudet och som är andningsaktiv i varma eller fuktiga miljöer. Dielektrisk konstruktion, lämplig för alla arbetsområden, speciellt elektroverkstäder. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Anmärkning:

Hygiensats för Bilsom® Viking® under nr 097761.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen