{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
totallängd L | 54 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 60 HRC | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 60 HRC | 0,01 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202976 4 | |
EAN/GTIN | 4045197431257 | |
Tillverkarens nummer | 202976 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-skrubbfräs MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm
på begäran
I lager
307 styck i lager
564,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
86 styck i lager
523,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
191 styck i lager
267,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 45 grad | 45 grad | 42 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Tandantal Z | 4 | 4 | 4 |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |