{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 10 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,01 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202510 3 | |
EAN/GTIN | 4045197117199 | |
Tillverkarens nummer | 202510 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fräs DIN 6535 HB, obelagd, ⌀ e8 DC: 3mm
på begäran
I lager
189 styck i lager
468,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
825 styck i lager
209,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
259 styck i lager
265,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
369 styck i lager
199,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
120 styck i lager
271,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; fullspår sågdjup 1×D |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 45 grad | 30 grad |
Typ | W | N | N | N | N |
Tandantal Z | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |