HM-borr cylindriskt skaft för flerriktad fiberriktning DIN 6535 HA, Diamant, ⌀ DC m7: 0,9mm

Art-nr.: 122512 0,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Spetsvinkel: 90

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 0,9 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 6535 HA
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 5,2 mm
Spännspårlängd Lc 6,5 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i glas-/kolfiberarmerad plast 0,01 mm/v
Skafttolerans h6
Färgring svart
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122512 0,9
EAN/GTIN 4045197654205
Tillverkarens nummer 122512 0,9

Användningstabell

PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Med 90° spetsvinkel och specialgeometri för att undvika delaminering.
Med styrlist för fiberstruktur i flera olika riktningar.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Levereras i 1/100-mått enligt tabell.
Observera minsta beställningsmängd för konfigurerbara storlekar:
Diameterområde 1,01 – 2,99 mm: 10 st
Diameterområde 3,01 – 9,99 mm: 5 st
Diameterområde 10,01 – 11,99 mm: 3 st

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen