{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 51 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 191500 2 | |
EAN/GTIN | 4045197102751 | |
Tillverkarens nummer | 191500 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pinn-fräsar HSS-Co8, obelagd, ⌀ k10 DC: 2mm
på begäran
I lager
383 styck i lager
156,32 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
176,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
212,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
274 styck i lager
101,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
124 styck i lager
116,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skärmaterial | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |