Maskinrullgängtapp utan smörjspår HSS/E 6GX TiAlN

Art-nr: 139142
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
191 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Benämning

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
Toleransklass: ISO 3X/6GX = övertolerans 0,02−0,04 mm.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper genom härdning.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen