GARANT Diabolo HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Art-nr: 122362
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
840 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Utförande: 4×D
  • Typ: H
  • Spetsvinkel: 140
  • Skaft: DIN 6535 HB med h6

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialutspetsning − som ger skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Genom konvexa huvudeggar och en definierad kantrundning får borren hög stabilitet och maximal belastningsförmåga.
Speciell multi-nanolayerbeläggning för borrning i härdade stål.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Diabolo"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen