{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 7 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 201310 2 | |
EAN/GTIN | 4045197861818 | |
Tillverkarens nummer | 201310 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-fräs, obelagd, ⌀ e8 DC: 2mm
på begäran
I lager
364 styck i lager
185,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
472 styck i lager
265,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Skär-⌀ DC | 2 mm | 2 mm |
Skärlängd Lc | 7 mm | 7 mm |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Matning fz för valsfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm |
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | 3 mm |