{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Pro Inox | |
Skär-⌀ DC | 3 mm | |
Beläggning | AlCrN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 3 | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Matning fz för valsfräsning i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 202378 3 | |
EAN/GTIN | 4045197879370 | |
Tillverkarens nummer | 202378 3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fräs HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
på begäran
I lager
255 styck i lager
35,75 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
826 styck i lager
36,19 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
361 styck i lager
53,46 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 13 mm | 13 mm | 20 mm |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skär-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 35 grad | 35 grad | 40 grad |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | Oregelbunden | Oregelbunden |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |