Sågblads-adapter, med gänga, för sågblads-⌀: 40/50mm

Art-nr.: 179907 40/50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för sågblads-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftutförande  med gänga
Invändig ja
L1 35 mm
totallängd Ltot 36,8 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 24 mm
Fästgänga M M12
Antal fästhål 3
Hålcirkel fästhål 17,5 mm
Spännskruv-sats 219985 (TX15;4,2 Nm)
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 179907 40/50
EAN/GTIN 4045197942067
Tillverkarens nummer 179907 40/50

Benämning

Utförande:

Ni-ytbeläggning för förbättrat skydd mot slitage.

Användningsdata:

Tillsammans med cirkelsågblad för sågsystem. För spårfräsning och kapfräsning.

Anmärkning:

Hållare för sågblads-adapter med gänga, se katalog del 3. Efterföljare till nr 179905.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen