{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
totallängd L | 56 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | |
Gäng-⌀ | 3 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 2 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 2 | |
Gängdjup | 9 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikelnummer | 132705 M3 | |
Tillverkarens nummer | 132705 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Maskin-gängtapp HSS-E, TiN, M: M3 |
på begäran
I lager
886 styck i lager
151,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 |
Färgring | grön | grön |
Gängstigning | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kärnhåls-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Norm | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfyrkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Gängdjup | 9 mm | 9 mm |