Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Metallbandsågblad bi-alfa-profil WS, bredd×tjocklek: 27X0,9mm

Art-nr.: 174063 27X0,9

Välj variant av artikel och antal

bredd×tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: 6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 27 mm
Skärmaterial HSS Co 8
Tjocklek 0,9 mm
konfigurerbara tänder per tum med variabel tandning 6° 3/4
3/4 tänder per tum ●​
Tandning combi
Spånvinkel 6 grad
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 174063 27X0,9
EAN/GTIN 2050001710451

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

bi-alfa-profiler WS: Bimetallsågband med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS) M42. Den förstärkta tandryggen ökar motståndet mot överbelastning av tanden på grund av vibrationer under avbrutna snitt. WS-utförandet skapar en bred skärkanal för att förhindra fastspänning, särskilt för material med restspänning. Den optimerade tandprofilen säkerställer hög prestanda vid processtyrd sågning.
Extra bred skränkning förhindrar att bandet kärvar. För profiler, rör och hållare som är i spänn.

Anmärkning:

Tekniska frågor besvaras av våra applikationstekniker. Mer information finns i GARANT bearbetningshandboken nr 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Styckpris = pris per löpmeter × bandlängd inkl. svetsfog.
Beställningsuppgifter: Längd×bredd×tjocklek (mm) tandning.
Exempel: 10 st. nr 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Använd endast kombitandning 3/4 0° och 4/6 0° för rör och profiler!

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen