Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hårdmetallbestyckat sågband HM-Titan MUSN 1,5/2

Art-nr: 174131 1,5/2
1,5/2
  • Skärmaterial: VHM

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 41 mm
Skärmaterial VHM
Tjocklek 1,3 mm
Tandning Combi
Spånvinkel −18 grad
Beläggning VHM
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 174131 1,5/2

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
85
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Med hårdmetall (HM) försett sågblad med hög kapacitet med en negativ spånvinkel (-18°) och en speciell tandgeometri för ökning av bearbetningsparametrar. Särskilt lämplig för sågning av härdat/induktionshärdat material och mycket hårt material på >50 HRC. Användning kräver en kraftfull bandsågmaskin.
RÖNTGEN HM-titan:
Hårdmetallbestyckat sågband med slipade tandformer. (Hårdhet ca 1600 HV). Mycket hög bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

Ange bandsågmaskin (tillverkare och typ), banddimension, material och materialtvärsnitt vid förfrågan.
Universella, mindre verkstadsmaskiner (bandsågar med svängarm och bandbredden 27×0,9 mm) är som regel inte avsedda för HM-bestyckade sågband.
Tekniska frågor besvaras av våra applikationstekniker. Mer information finns i GARANT spånavskiljningshandbok nr 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Styckpris = pris per löpmeter × bandlängd inkl. svetsfog.
Beställningsuppgifter: Artikelnummer och storlek (tänder per tum) × önskad längd (mm).
Exempel: 5 st nr 174113 storlek 2/3 × 4640 mm.