Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Hårdmetallbestyckat sågband HM-titan MU, Bredd × tjocklek 80 ×1,6 mm, Tänder per tum: 0,85/1,15

Art-nr.: 174117 0,85/1,15
0,85/1,15

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Tandning: Combi
  • Spånvinkel: ±10
  • Beläggning: VHM

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 80 mm
Skärmaterial VHM
Tjocklek 1,6 mm
Tandning Combi
Spånvinkel ±10 grad
Beläggning VHM
Produktslag Metallbandsågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 174117 0,85/1,15

Användningstabell

Aluminium, plast
N
100
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
90
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Tandspetsar av högkvalitativ hårdmetall (HM) med positiv spånvinkel (10 grader) och ett bärbälte av höglegerat fjäderstål. Lämplig för universell användning, särskilt för all vanlig stålkvalitet upp till en draghållfasthet på 1 700 N/mm2. Den mycket lugna gången och den optimerade skärytan uppnås tack vare tändernas mycket exakta slipgeometri .
RÖNTGEN HM-titan:
Hårdmetallbestyckat sågband med slipade tandformer. (Hårdhet ca 1600 HV). Mycket hög bearbetningsprestanda.

Anmärkning:

Ange bandsågmaskin (tillverkare och typ), banddimension, material och materialtvärsnitt vid förfrågan.
Universella, mindre verkstadsmaskiner (bandsågar med svängarm och bandbredden 27×0,9 mm) är som regel inte avsedda för HM-bestyckade sågband.
Tekniska frågor besvaras av våra applikationstekniker. Mer information finns i GARANT spånavskiljningshandbok nr 110020 eller i RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) under https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Styckpris = pris per löpmeter × bandlängd inkl. svetsfog.
Beställningsuppgifter: Artikelnummer och storlek (tänder per tum) × önskad längd (mm).
Exempel: 5 st nr 174113 storlek 2/3 × 4640 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen