Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Verktygsh. med spärrnyckel Lång, Helt i stål, totallängd: 250mm

Art-nr.: 149000 250

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Helt i stål
spännvidd □ 2,6 mm - 5,5 mm
för handgängtappar DIN 352 M3 − M10
Reservback nr 148710 storlek 85
totallängd 250 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 149000 250
Tillverkarens nummer 149000 250

Benämning

Utförande:

Med tvåbackig spännchuck för uppspänning av fyrkantskaft. Flyttbart T-handtag med spår i båda ändar för låsning av låskulan. Hållaren förkromad. Spärrnyckeln kan kopplas om till vänstergång / högergång eller låsas. Utförande helt i stål för hög momentbelastning. Verktygshållare med exakt rotation och snäva toleranser. Frästa och induktionshärdade spännbackar för hög seghet och optimal ythårdhet.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för gängskärning på djupt liggande, svåråtkomliga ställen.

Anmärkning:

Fyrkantsstorlekar för andra gängtappar resp. brotschstorlekar finns i tabellerna för tillhörande produktgrupper.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen