{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Eco | |
Skaftmått | 20 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | SVJBR/L 2020X16 | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Huvudängd L1 | 40 mm | |
totallängd L | 99 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269023 3 | |
Underläggsplatta | 259033 5 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 1 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 261103 20/16 | |
Tillverkarens nummer | 261103 20/16 |