Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

WOHX 10T304 vänster, W00, Sort: P25M

Art-nr.: 268921 P25M

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOHX 10T304 L
Hörnradie 0,4 mm
Sort P25M
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
Spånvinkel 6 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268921 P25M
Tillverkarens nummer W00 50060.0403

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen