Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Art-nr.: 250612 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PDNNR/L 1616H11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 8 mm
Huvudängd L1 25 mm
totallängd L 100 mm
Underläggsplatta 259031 7
Hävarm 259015 7
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 4
Fjäderstift-sats 259047 3
Inställningsvinkel κ 63 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250612 16/11
EAN/GTIN 4045197861702
Tillverkarens nummer 250612 16/11

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen