Kolv för Torx® ⌀ d = 12 mm, TiN, Torx®-profil: TX5mm

Art-nr.: 293063 TX5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 25 mm
Tolerans 0,0 - +0,01 mm
⌀ d 12 mm
Torx® Tumling ytterdiameter 1,48 mm
förborrningshål-⌀ 1,1 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293063 TX5
EAN/GTIN 4045197947413
Tillverkarens nummer 293063 TX5

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen