Slätvalsverktyg G cylinderskaft-⌀ 16 mm

Art-nr: 291550
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

För användning på CNC-maskiner och på traditionella svarvar, fräsar och borrmaskiner.
Steglös inställning i µm (justeringsområde från -0,05 mm till +0,1 mm).

Fördel:

Speciellt för serietillverkning. Maximal produktivitet genom matningar 0,05 mm – 0,3 mm per rulle.
Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Automatisk lossning vid verktygsåtergång förhindrar skador på den slätvalsade ytan.

Användningsdata:

  • För mekanisk ytförädling.
  • För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.
  • Bearbetning i högergång.
  • Upp till toleransklass IT8.
  • För hål upp till ⌀ 49 mm.

Anmärkning:

Från ⌀ 10 mm kan som tillval levereras med invändig kylning.