Slätvalsverktyg EG45-40M universal, Skaftfäste typ: S25

Art-nr.: 291520 S25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftfäste typ Enhetspris inklusive moms
  • Skärriktning: vänster och höger

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftfäste typ S25
Skärriktning vänster och höger
Utkragningslängd LA 130 mm
Spetscentrumförskjutning f 101,1 mm
maximal valskraft 4 kN
rull-⌀ 40 mm
skaftstorlek 25×25 mm
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291520 S25
EAN/GTIN 4060491000176
Tillverkarens nummer EG45-1-40M-R02.50-SL25

Benämning

Utförande:

För användning på CNC och traditionella svarvar.
Symmetrisk konstruktion – kan användas universellt som höger- och vänsterversion.

Fördel:

Ytkvalitet Rz < 1 µm möjlig.
Matning möjligt till och med 1 mm/U (ytbehandlad).
Konstanta resultat genom kontinuerlig mätning av valskraften.

Användningsdata:

För mekanisk ytförädling.
För bearbetning av alla metalliska material med en hållfasthet på upp till 1400 N/mm2 och en hårdhet på upp till 45 HRC.

Passar till:

⌀-område (rekommenderat): från 35 mm

Rekommendation:

För utvändiga ytor med efterföljande radie upp till plan yta.

Anmärkning:

  • Andra skaftanslutningar kan fås på begäran.
  • Detaljerade teknikrekommendationer hittar du i bruksanvisningen.

Rullradie = 2,5 mm. Bearbetbara arbetsstyckradier från 4 mm till 12 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen