Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Skruvsats för vändskär 10 delar, Typ: 1

Art-nr.: 269435 1

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivanordning TX20
Gänga M4,5×0,75
längd L 10,5 mm
Åtdragningsmoment 4 Nm - 5 Nm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 269435 1
Tillverkarens nummer 269435 1

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen