{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DOHT 070202 L | |
Sort | BK6425 | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 300 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 100 m/min - 180 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Spånvinkel | 12 grad | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 268857 BK6425 | |
Tillverkarens nummer | W60 18120.026425 |