Feedking högmatningsfräs, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/5mm

Art-nr.: 212910 32/5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie FeedKing
Skär-⌀ DC 32 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Verktygsbyte PowerCard
⌀ D3 19 mm
maximalt sågdjup ap max 0,85 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 51 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 62 mm
spiralfräsning ap 0,85 mm
Rampningsvinkel αmax 0,95 grad
Rampningslängd L för αmax 18 mm
Passande vändskär XD..070308
Skruvsats förvändskär 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212910 32/5
EAN/GTIN 4045197549761
Tillverkarens nummer 212910 32/5

Benämning

Utförande:

Dynamiskt verkande skärgeometri som ger högsta möjliga matningsvärden. Extremt god balans tack vare den självstabiliserande vändskärsfickan. Optimerad geometri för reducerad skärkraft, vilket ger mindre belastning på huvudspindeln.

Fördel:

Mycket ekonomisk tack vare synnerligen stabila, fyrskäriga vändskär.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 2,2 används med klinga nr 674252 strl. 9IP.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen