Hörnfräs 90°, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/2mm

Art-nr.: 215840 20/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 20 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 3
maximalt sågdjup ap max 17 mm
Utkragningslängd L1 35 mm
L2 9 mm
totallängd Ltot 90 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 215840 20/2
EAN/GTIN 4045197702838
Tillverkarens nummer 215840 20/2

Benämning

Användningsdata:

Universell användning i alla material.
  • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

För borrning och spårbearbetning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
  • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen