{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | XOGU 1205 | |
Vändskärsskruv | 229925 (TP15; 2,1 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikelnummer | 222200 50/5 | |
Tillverkarens nummer | 5675988. |