{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMM 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PX | |
Skärdjup ap | 1 mm - 11 mm | |
Matning f | 0,25 mm/v - 0,9 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250491 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664697267 | |
Tillverkarens nummer | TAA01185 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
CNMM 120408, Sort: CA510
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
156,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
Från
1
st
134,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
111,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
579 styck i lager
Från
1
st
131,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
109,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Primäranvändning | P | P | M |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |