Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

ECO lettringsfräsverktyg Höger, Skaftmått: 12mm

Art-nr.: 290238 12

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms
  • för lettrad profil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för lettrad profil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
skaftbredd 12 mm
skafthöjd 12 mm
för lettrings-⌀ d1 15 mm
för lettringsbredd b 4 mm
för lettringshål-⌀ d2 8 mm
Arbetsområde 3 mm - 50 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv 299920 4
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290238 12
Tillverkarens nummer 31000682

Benämning

Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen