Lettringstrissa PM, GE 30°, Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning: 15X4/0,5mm

Art-nr.: 290196 15X4/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lettrings-⌀ d1 × lettringsbredd b / tanddelning (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tanddelning 0,5
Lettrat utförande GE 30°
för norm DIN 82
Skärmaterial PM
Lettrings-⌀ d1 15 mm
Lettringsbredd b 4 mm
Lettringshål-⌀ d2 4 mm
Produktslag Lettringsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 290196 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741310935
Tillverkarens nummer 41015267

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
35
Stål < 500 N/mm²
P
60
Stål < 750 N/mm²
P
45
Stål < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

Slitstark av pulvermetall (PM).

Anmärkning:

Fler storlekar och profiler kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen