Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Grundstommar för invändiga skärhållare svängningsdämpad, 14×D, System/skaft-⌀: QC/20

Art-nr.: 264908 QC/20

Välj variant av artikel och antal

System/skaft-⌀ Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 14×D
  • Svängning: dämpad
  • System: QC
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 20 mm
Invändigt svarvdjup upp till 14×D
Svängning dämpad
System QC
Invändig ja
totallängd L 340 mm
icke monterbart område S 136,5 mm
rekommenderad spännlängd 80 mm
Monteringsskruv 269025 2
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264908 QC/20
Tillverkarens nummer 090-40QCX52014

Benämning

Utförande:

Med kylvattenanslutning 1/8-27 NPT.
Skaftet hårdmetallförstärkt.

Leveransinnehåll:

Reduceradapter från G1/4 tum till G1/8 tum.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning skärhuvud

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen