{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1,5 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Bredd | 1 000 mm | |
kapacitet | 250 mm | |
maximal bärförmåga | 50 kg | |
Användningsområde | Bärande stolpar | |
vikt | 5 kg | |
Produktslag | Konsol |
Artikelnummer | 972086 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406167301 | |
Tillverkarens nummer | 972086 1000 |