Arbetsskiva av Multiplex-bok med ytskikt av rostfritt stål, Djup 800 mm, Skivans längd: 1500mm

Art-nr.: 926145 1500
(SEK 5417,85 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 800 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Beläggning arbetsskiva Rostfritt
Beläggningstjocklek 1 mm
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926145 1500
EAN/GTIN 4062406215613
Tillverkarens nummer 926145 1500

Benämning

Utförande:

Skivdjup 800mm, tjocklek 50 mm: Du måste själv borra hål i skivans undersida.

Anmärkning:

Andra mått på förfrågan. Kan levereras i ett stycke upp till max. 2500 mm längd och 1080 mm djup.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen