Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorarbetsstation med skrivarlucka, Typ: DE

Art-nr.: 951621 DE

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-skyddsklass: IP 41

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
höjd 1 530 mm
Bredd 750 mm
Djup 550 mm
fri höjd skärmhölje 460 mm
fri bredd skärmhölje 690 mm
effektivt djup skärmhölje 230 mm
fri höjd underrede 640 mm
fri bredd underrede 670 mm
mått skrivarlucka 236×290 mm mm
vikt 70 kg
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Datorarbetsstation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951621 DE
Tillverkarens nummer 951621 DE

Benämning

Utförande:

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva. Datorskåp med fläkt och förzinkad hylla med justerbar höjd och avläggsskiva av Multiplex-bok.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Den fast monterade elinstallationen består av uttagslist (6 x 250 V/16 A med strömbrytare) samt anslutningskabel 1,2 m.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och låda signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen