Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorarbetsstation med skrivarlucka, rullbar, Typ: DE

Art-nr.: 951611 DE

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-skyddsklass: IP 41

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
mått skrivarlucka 236×290 mm
Produktslag Datorarbetsstation

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951611 DE
Tillverkarens nummer 951611 DE

Benämning

Utförande:

Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar och försedd med handledsstöd av trä och dragavlastning. Datorskåp med fläkt och förzinkad hylla med justerbar höjd och avläggsskiva av Multiplex-bok.
Med hjulenhet bestående av 2 svängbara hjul och 2 lås- och svängbara hjul ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Leveransinnehåll:

Den fast monterade elinstallationen består av uttagslist (6 x 250 V/16 A med strömbrytare) samt anslutningskabel 1,2 m.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och låda signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen