Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Perforerad panel ensidig, passar till vertikalskåpshöjd: 1000mm

Art-nr.: 942015 1000

Välj variant av artikel och antal

passar till vertikalskåpshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 667,5 mm
Bredd 627 mm
passar till vertikalskåpshöjd 1 000 mm
vikt 6 kg
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942015 1000
Tillverkarens nummer 942015 1000

Benämning

Utförande:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm raster. För ensidig infästning av krokar och hållare samt tillbehör till perforerade paneler, dessa finns i grupp 95. Effektivt mått för krokar vid montering i nr 942002 250 mm / 40 mm, alternativt 135 mm / 135 mm. Vid montering i nr 942004 75 mm / 40 mm, centrisk montering är inte möjlig.

Passar till:

Fyller ett utdrag för skåp nr 958610  helt.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen