Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2

Art-nr.: 949604 2

Välj variant av artikel och antal

antal sektioner Enhetspris inklusive moms
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 110 grad
Färgval RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
höjd 1 800 mm
Bredd 610 mm
Djup 500 mm
effektiv bredd per sektion 220 mm
effektivt djup per sektion 465 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 270 mm
effektiv höjd per hatthylla 345 mm
Hyllplan bredd 220 mm
Hyllplanets djup 465 mm
antal sektioner 2
antal hyllplan fast 1
antal klädstänger 1
för hänglås ja
för hänglås med bygeldiameter upp till 6 mm
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Plastfötter
Snedtak Nej
Ventilationsöppningar dörr Ja
Speciallack tillgänglig nej
Namnskylt Nej
vikt 43 kg
Lås utförande Säkerhetslåsklinka
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949604 2
Tillverkarens nummer 949604 2

Benämning

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etiketthållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.
Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).
Ventilationskoncept: Luftinloppet i den bakre skåpbottnen svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen